撥水道場
ワンタッチキャップボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
150
色(ボルト)
半透明
注文コード
28512936
品番
PO150N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途
液体の保存・保管に
仕様
ヒンジキャップ(中栓付)
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
150
穴径(Φmm)
キャップ:4
満水容量(mL)
165
色(ボルト)
半透明
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。