撥水道場
撥水道場の 研究関連用品・実験用必需品
撥水道場の 洗浄瓶/プッシュボトル
撥水道場の プッシュボトル
ワンタッチキャップボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
色(ボルト)
半透明
注文コード
28512979
品番
PO500N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途
液体の保存・保管に
仕様
ヒンジキャップ(中栓付)
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
500
穴径(Φmm)
キャップ:4
満水容量(mL)
520
色(ボルト)
半透明
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。