撥水道場
撥水道場の 研究関連用品・実験用必需品
撥水道場の 洗浄瓶/プッシュボトル
撥水道場の プッシュボトル
プッシュ式スプレーボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28513006
品番
PS50N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途
液体の噴霧に
仕様
ミストスプレー
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
50
噴霧量(mL)
0.18
満水容量(mL)
60
色(ボルト)
半透明
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。