トリガースプレーボトル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 注文コード28513024 品番PS200N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き

用途液体の噴霧に 仕様ガンスプレー 材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)200 噴霧量(mL)0.3 満水容量(mL)225 色(ボルト)半透明
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28513015
2025-10-10
用途:
自動車コーティング剤小分け用
その他業種

プロ用のコーティング剤を使用しているので小分け用にリピしています。価格も抑えめでいい商品だと思います。

2024-11-22
用途:
アルコール消毒用
その他業種

購入した容量500mL用(PPS500N)はノズルが小さいタイプです。ボトル本体に比べてレバーが小さく、位置も離れているため、非常に持ちにくいです。ノズルストッパーも小さく、使い方が分かりづらいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする