アルインコ
アルインコの トランシーバー
アルインコの 本体 トランシーバー
アルインコの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
特定小電力トランシーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28513085
品番
DJ-P240M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応
技術基準適合証明取得機種
質量(g)
本体のみ:(L)122/(M/S共通)114
種類
特定小電力
端子形状
(外部電源)DC5.0〜6.0V(ジャックEIAJ区分2)
チャンネル数
47ch(単信20ch/半複信27ch)
定格電圧 DC V
3.0〜3.7(電池端子)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×98.8×29.3(最薄部24.0)
アンテナサイズ(mm)
(L)164、(M)76、(S)36、
消費電流(mA)
送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
約2k
通信方式
交互通話
周波数範囲(MHz)
421〜440の特小トランシーバー用周波数
送信出力
10mW(連続通話は1mW)
受信方式
ダイレクト・コンバージョン
RoHS指令(10物質対応)
対応
受信感度
-14dBμ以下(12dBSINAD)
通信距離(m)
PX5間にて市街地:100
動作温度範囲(℃)
-10〜+50(充電0〜+40)
電波型式
F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)
低周波出力
内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
関連資料:
製品カタログ(2.91MB)
注意
通話距離の目安
※ロングアンテナにて水上、山頂、建物の屋上など見通しの良い場所:1km又はそれ以上
※河川敷のような障害物がない平地、高架などが交差しない直線道路:500m程度
※市街地:100〜200m程度
※建物内では通話距離は構造によって大きく異なります。
※M仕様では、上記の80%程度、S仕様では半分程度になります。特に人体に装着した時に差が顕著に表れます。
※別売の中継器を使えば通話距離を延ばしたり、通話できないスポットを解消できます。