AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28513277品番EAP650-OUTDOOR(EU)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする