SEAGATE(シーゲイト)
SEAGATE(シーゲイト)の PCパーツ
SEAGATE(シーゲイト)の 内蔵HDD
SEAGATE(シーゲイト)の 内蔵HDD3.5
Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】22TB 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー ST22000NT001
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28514144
品番
ST22000NT001
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119,761
販売価格(税別)
アウトレット
¥129,800
¥
108,874
バスケットに入れる
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ
3.5インチ
容量
22TB
キャッシュメモリ(MB)
512
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
保証期間
5年
インターフェイス
SATA
容量(TB)
22