付属品ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、蓄電池(BSL36B18X)×2個、急速充電器UC18YDL2(冷却機能付)、電池カバー×2個仕様連動機能なし種別本体・バッテリー・充電器セット質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25ホース内径(Φmm)38風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時バッテリー容量(Ah)4充電時間(分)約40適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15(吸水は12)