養生袋フクロウ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) タイプ 注文コード28517389 品番11-4071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

糊付けした壁紙の保管・運搬に使用するL型開口の養生袋です。
青フクロウ(11-4071)は色分けすることで施工場所や材料の識別に便利です。
ストロングタイプ(11-4054)は糸入り透明のポリエチレン素材で強度があり、防水・防湿性に優れています。

厚さ(mm)0.1 寸法(mm)850×1250 タイプ
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01301098
2020-03-21
用途:
クロス屋です。
合同会社KSO 様 (サービス業)

極東のクロスパックが見つからず購入しました。可もなく不可もなくですね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする