KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装工事関連
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装工事用工具収納
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ウエストサポーター
サポートベルト フェイバリット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28519489
品番
63-9275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
腰袋などがお好みの位置にセットできるサポートベルトです。
ベルト通しが移動できるベルトループフリータイプです。
全てのベルトループが着脱でき、腰袋のサイズに合わせてお気に入りの場所にセットできます。
材質
ポリプロピレン・ナイロン、高密度発泡ウレタン
ベルト幅W×長さL(mm)
約48×1280
寸法(幅W×長さL)(mm)
胴当て:約130×700
適応ウエスト(cm)
約75〜120