プラスチックスプレダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード28519647 品番22-7622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅95mmと55mmに手で割ることができ、使い勝手の良いスプレダーです。
22-7622は現場で目立つオレンジ色です。

幅(mm)150 材質ポリプロピレン オレンジ 高さ(mm)130 先端厚さ(mm)1.5
注意
※色味の誤差が生じることがあります。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40372001
2019-10-13
用途:
床糊の塗布

使い捨て用に常備しています
割って使いやすいサイズに
変更できるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする