高級丸型スプレダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28519656 品番 22-7670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

両端の立ち上がりが90°の丸形形状で、壁際施工時には壁を傷めにくく、糊運びも行いやすくなっています。

幅(mm)180 材質ハガネ 高さ(mm)145 先端厚さ(mm)0.4
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55516335
2023-02-21
用途:
タイルカーペットの施工で接着剤を床に塗った
卸売・小売業

約80平米の事務所の床をタイルカーペットにするのに利用しました。全くの素人でしたが、金属部分に適度にバネがあり、接着剤を伸ばすのが楽でした。ユーチューブの職人さんのやり方をまねて何とか施工完了できました。

対象商品:
55516335
2022-09-22
用途:
CFのノリを塗る
キュロス 様 (建設業・工事業)

幅が広くて広い範囲を施工するときにはとても役に立つ。少ししなるのでその部分も使いやすいと感じています。

対象商品:
55516335
2022-04-14
用途:
床貼りの糊付け
建設業・工事業

とても使いやすい
粘りがもう少し有れば、もつと使い安いと思います
購入してよかった

対象商品:
55516335
2021-02-03
用途:
クッションフロアのボンド塗り
有限会社くりーんゆう 様 (建設業・工事業)

くし目が細かく薄く塗りたい時に最適だと思います。ステンレスの柔らかさも丁度よいです。

2018-11-24
用途:
床作業
サービス業

乗り量も適度で使いやすかった。
あとはハガネ板の耐久性に期待かな?!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする