高級鋏 別誂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28520049 品番 63-2136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

鉄から成型し、砥いでいく昔ながらの製法で一丁ずつ丁寧に作り上げた伝統的なはさみです。
炭素・クロームを多く含んだ鋼を使用し、錆びにくく耐摩耗性に優れています。
表面は美しい鏡面仕上げとなっています。
別誂 足長は持ち柄が長く、テコの原理により力が入り易く、軽く切ることができます。
※足長(63-2144)は、全長260mm(63-2138)をベースに持ち柄を長くしたタイプです。

材質表面:SUS410、裏面(刃部):SLD(SKD-11) 寸法(mm)230 質量(g)165 刃長(mm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする