ボーダーレスデッキパンツ サマー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28520329 品番GE-710-05-S
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ボーダーレスデッキパンツにサマーバージョンが登場しました。
素材には4WAYストレッチの軽量生地を採用し、ムレが気になる膝裏にはメッシュを使用するなど暑い夏を快適に過ごせる機能が追加されました。
バックルやボタンはプラスチック製となり、ボタンも表面にでない仕様にしたことでプロユースにも対応しています。
ヒップオープン機能も健在です。

種別オーバーオール ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)65 ウエスト(cm)98 機能ストレッチ、軽量、通気性、ヒップオープン 適応身長(cm)155-170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28520338
2024-09-05
用途:
農作業
園北ファーム 様 (サービス業)

冬物も来ていましたが、とてもきやすく夏物も購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする