ボーダーレスデッキパンツ サマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28520374 品番GE-710-58-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ボーダーレスデッキパンツにサマーバージョンが登場しました。
素材には4WAYストレッチの軽量生地を採用し、ムレが気になる膝裏にはメッシュを使用するなど暑い夏を快適に過ごせる機能が追加されました。
バックルやボタンはプラスチック製となり、ボタンも表面にでない仕様にしたことでプロユースにも対応しています。
ヒップオープン機能も健在です。

種別オーバーオール モカベージュ サイズXS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)65 ウエスト(cm)91 機能ストレッチ、軽量、通気性、ヒップオープン 適応身長(cm)150-165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28520338
2024-09-05
用途:
農作業
園北ファーム 様 (サービス業)

冬物も来ていましたが、とてもきやすく夏物も購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする