ベーシックサロペット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ワンウォッシュ サイズ4L 注文コード28520758 品番GE-690-43-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

綿100%デニム生地で作られたベーシックなサロペットです。
スマートフォン用のポケットや、合わせるトップスによって着こなしの幅を広げられるウエストアジャスター機能があります。
サイズも豊富なのでジェンダーレスに着こなせるサロペットです。

種別オーバーオール ワンウォッシュ サイズ4L 混率(%)綿100 股下(cm)78 ウエスト(cm)108 適応身長(cm)187-192
注意
※こちらの商品は、特殊な洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度やユーズド加工度合いにバラつきがございます。
あらかじめご了承お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
休日等の軽作業。
農・林・水産業

生地、デザイン、機能は良いと思います。但し、肩紐のバックル(金具部分)が脆弱過ぎます。

1人が参考にしています
対象商品:
28520724
2025-09-20
用途:
自動車整備
株式会社モト・スパジオ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

デニム地ですが生地が薄く、少し引っ張られる姿勢になると、すぐ破れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする