GRACE ENGINEER’S
GRACE ENGINEER’Sの ワーキングウェア
GRACE ENGINEER’Sの つなぎ
GRACE ENGINEER’Sの オールシーズン つなぎ
アグリデニム ワンウォッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28520864
品番
GE-700-43-S
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
農業を担う方々と企画開発をしたツナギです。
ヒップオープン機能を筆頭に、作業シーンや気候に応じて自由に脱着できる袖の仕様などの機能が満載です。
生地もストレッチで動きやすくなっております。
仕様
(マジックテープ)胸ポケット、(コイルファスナー)前立て・脇ポケット・袖・ヒップオープン
種別
長袖つなぎ
色
ワンウォッシュ
サイズ
S
混率(%)
綿75/ポリエステル24/ポリウレタン1
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
44.5
機能
ストレッチ、ヒップオープン
バスト(cm)
100
適応身長(cm)
152-160
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。