アグリデニム ワンウォッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28520880 品番 GE-700-43-M
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

農業を担う方々と企画開発をしたツナギです。
ヒップオープン機能を筆頭に、作業シーンや気候に応じて自由に脱着できる袖の仕様などの機能が満載です。
生地もストレッチで動きやすくなっております。

仕様(マジックテープ)胸ポケット、(コイルファスナー)前立て・脇ポケット・袖・ヒップオープン 種別長袖つなぎ ワンウォッシュ サイズM 混率(%)綿75/ポリエステル24/ポリウレタン1 股下(cm)71 ウエスト(cm)97 肩幅(cm)42 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)48.5 機能ストレッチ、ヒップオープン バスト(cm)108 適応身長(cm)161-169
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする