GRACE ENGINEER’S
GRACE ENGINEER’Sの ワーキングウェア
GRACE ENGINEER’Sの つなぎ
GRACE ENGINEER’Sの オールシーズン つなぎ
綿麻ストライプサロペット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ヒッコリー
サイズ
S
注文コード
28520916
品番
GE-584-19-S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コットンとリネンの夏用サロペットです。
肌触りと快適さを兼ね備えた着心地に、細目に仕上げたヒッコリー柄のデザインとなっております。
仕様
(コイルファスナー)胸ポケット・パンツ前立て・パンツ右脇
種別
オーバーオール
色
ヒッコリー
サイズ
S
混率(%)
綿75/麻25
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
88
適応身長(cm)
162-167
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。