綿麻ストライプサロペット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28520950 品番 GE-584-19-2L
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

コットンとリネンの夏用サロペットです。
肌触りと快適さを兼ね備えた着心地に、細目に仕上げたヒッコリー柄のデザインとなっております。

仕様(コイルファスナー)胸ポケット・パンツ前立て・パンツ右脇 種別オーバーオール ヒッコリー サイズ2L 混率(%)綿75/麻25 股下(cm)76 ウエスト(cm)100 適応身長(cm)177-182
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28521047
2023-08-07
用途:
仕事用
煖エ カーメンテナンス 様

在庫アリで注文すると欠品中にいつもなるなんでなのかな

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする