GRACE ENGINEER’S
綿麻ストライプサロペット
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
4L
SS
M
2L
3L
S
L
色
ヒッコリー
ヒッコリー
ブラックヒッコリー
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28520968
品番
GE-584-19-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
コットンとリネンの夏用サロペットです。
肌触りと快適さを兼ね備えた着心地に、細目に仕上げたヒッコリー柄のデザインとなっております。
仕様
(コイルファスナー)胸ポケット・パンツ前立て・パンツ右脇
種別
オーバーオール
色
ヒッコリー
サイズ
4L
混率(%)
綿75/麻25
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
108
適応身長(cm)
187-192
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。