GRACE ENGINEER’S
GRACE ENGINEER’Sの ワーキングウェア
GRACE ENGINEER’Sの つなぎ
GRACE ENGINEER’Sの オールシーズン つなぎ
綿麻ストライプサロペット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28520986
品番
GE-584-20-SS
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
コットンとリネンの夏用サロペットです。
肌触りと快適さを兼ね備えた着心地に、細目に仕上げたヒッコリー柄のデザインとなっております。
仕様
(コイルファスナー)胸ポケット・パンツ前立て・パンツ右脇
種別
オーバーオール
色
ブラックヒッコリー
サイズ
SS
混率(%)
綿75/麻25
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
84
適応身長(cm)
157-162
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。