ヒューマニティ
アセテートボール(球) 精密球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
赤
MAGENTA(紫)
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
28521248
品番
AC1_0RD5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
化学薬品に全体的に強いが、アセトンあるいはエステル、酸に対する抵抗力が弱い。機械特性もよい。衝撃に強い。
用途
一般的には眼鏡のフレーム、写真のフィルム、髪飾りなどの製品に使用される。
材質
アセテート
色
赤
直径(Φmm)
1
比重
1.28
注意
※吸湿性が小さく、熱に弱いです。