※代表画像です

470-422-26-90 脱げないココピタ メンズ 見せないスニーカー丈 ニットタイプ 無地 先丸 岡本 28521659 470-422-26-90 脱げないココピタ メンズ 見せないスニーカー丈 ニットタイプ 無地 先丸 岡本 28521659 470-422-26-90 脱げないココピタ メンズ 見せないスニーカー丈 ニットタイプ 無地 先丸 岡本 28521659

脱げないココピタ メンズ 見せないスニーカー丈 ニットタイプ 無地 先丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28521659 品番470-422-26-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

足の動きと生地の伸縮を研究した独自開発の「コの字型ストッパー」を採用したココピタソックスです。
「見せないスニーカー丈」のショートソックスです。
コの字型ストッパーを「カカト部分」に配置し、しっかりホールドすることで「脱げない」を実現!
口ゴムと足底アーチ部分のダブルサポートが足にフィットし、スニーカー着用時の靴下の脱げを解消します。
おすすめシューズ:スニーカー

ブラック 材質綿・ポリエステル・その他 サイズ(cm)25〜27 機能コの字型ストッパー サイズ男性用 標準質量(g/片足)8 入数1足 指タイプ通常

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする