ライゾー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード28521878 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。
植物由来のメチオニンをはじめとしたアミノ酸類およびビタミン類が発根伸長を促進させます。
根の活着後には、必要なリン酸成分を供給します。
1根に働く3種のアミノ酸を配合
2じわじわ効果がでるので2〜3回施用する
3二次根・三次根の発達に効果的
植物由来の天然資材を原料としたバイオスティミュラント資材として注目されています。

用途発根促進 成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:4.0%、その他成分:アミノ酸58%・ビタミン他 使用方法5,000〜10,000倍で灌注(根に施用) 10a当たり100g 施用 (水量が1tの場合は10,000倍目安)
注意
※食べ物ではありません。食べないでください。
※飲食物、動物の餌の近くに置かないでください。
※子どもの手の届かないところ、ペット類が触れないところに保管してください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。また、製品及び希釈液が体や肌についた場合も、すぐに水で洗い流してください。
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
※施肥量、施肥濃度は目安ですので、お試しのうえお使いください。施肥量、施肥濃度は芝生の種類、生育状況、気象条件、用土、灌水方法、踏圧などにより異なります。
※高温時や日照が強い時の施肥は避けてください。
※製品の性質上、幾分色合いがことなったりすることがあります。
※使用後はタンク、ホース内等をしっかり洗浄してください。
※希釈液は使い切り、希釈液での保管はしないでください。
※40℃を超える場所には置かないでください。
※開封後は密封し、直射日光や湿気を避けて、冷暗所に保管してください。また、開封後は6ヵ月以内になるべく使い切ってください。
※農薬と混合すると化学変化を起こすことがありますので必ずお試しのうえ、安全を確認してからお使いください。
※「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混合は行わないこと。
※強いアルカリ資材(石灰類など)とは、混合しないでください。
※使用済みのボトル、使用残りの中身は放置せず適切に廃棄してください。

商品説明動画

バイオスティミュラント資材 根張り促進型肥料 ライゾー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする