石本マオラン
石本マオランの ビニールハウス・温室
石本マオランの ビニールハウス部材
石本マオランの ビニールハウス部材その他
マイカ線 強力ハイパー400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28521887
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズです。
フィルムの保護やばたつきを防止します。
風が強い愛知県の渥美半島で使用実績多数!
用途
農業用ハウスの押え
材質
LDPE・HDPE複合
幅(mm)
11
色
黒
長さ(m)
400