18cmクリップ扇風機扇

(4件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28522018 品番CI-183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

クリップではさんで、どこでも涼しい

ホワイト 電源(V)100 羽根枚数3 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz)18/17 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振りあり 羽根寸法(cm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
エアコンの風の循環
サービス業

小さいけど風力はある
風を強にすると少し音がうるさい
首振りが良い

対象商品:
28522018
2024-08-05
用途:
トイレや、脱衣場、更衣室
日起工事テクニカル株式会社 様

旋回しなくても、モーターの音(ウーウー)が気になる。

対象商品:
28522018
2024-04-25
用途:
室内の空気循環のため。
樋口研究室 様 (教育・研究機関)

本製品を、部屋の天井に向けて設置すると、首の固定ネジが弱くて、首の部分が下に下がってきます。首のネジを固く閉めることで、ある程度、改善ができますが、ネジの閉まり方が不足しています。なので本製品を天井に向けて空気循環のために使うには、少し向いてないです。それとハネの回転部分を支える支柱の作りが細くてちゃっちいです。しばらく使うと、支柱が折れるかもしれないなと、感じました。1000円ほど値段が高額ですがYAMAZEN(山善)製のグリップ扇風機の方が、がっちりときちんと作られていて、安心感があります。ご注意ください。

3人が参考にしています
対象商品:
28522018
2024-04-19
用途:
現場作業時
製造業

現場でエアコンが効かないところで使用します。小さい割に良い風が当たるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする