曜日別特売
2608900043 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ) 28522045

 

2608900043 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ) 28522045
2608900043 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ) 28522045
2608900043 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ) 28522045
2608900043 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ) 28522045
2608900043 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ) 28522045
2608900043 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ) 28522045

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚刃幅(mm)90材質超硬主要切断材料木材荒削り・モルタル、接着剤はがし注文コード28522045品番2608900043
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質超硬粒度#100質量(g)33品名AVZ90RT10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×10刃幅(mm)90主要切断材料木材荒削り・モルタル、接着剤はがし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: タイル モルタル剥離等へ使用

狭く作業しずらい箇所があり、考え器材購入。本体の 種類がピンからキリまでたくさんあり。最初判らない為、適当購入。添付品のみだけで作業し。
すぐ駄目になり、数日間置き、数種類購入後作業してみる。やはりこの作業へは適していたが、タイル等には難しい機材となる。理由は交換パーツ表記が簡単に記載されてるため。  交換パーツが パーツを理解してる方なら良いのだろうが、余りにも簡単記載表記してるから使って初めて理解出来。困った!!
困ったものだの 感覚!

対象商品 : 26957507
2023-08-18
用途: タイル補修
矢部鉄建建設業・工事業

一部タイル撤去に使用 補足切断できるので助かりました
乾式コンクリートカッターでは粉塵がひどいのでマルチツールは助かります
耐久性あり 何回も使えそうです

対象商品 : 26957482
2017-10-02
用途: 床の石目地除去
建設業・工事業

この形状により、丸型では施工不可能な入隅まで十分な作業性を確保している。作業効率が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする