2608900051 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 28522115 2608900051 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 28522115 2608900051 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 28522115 2608900051 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 28522115 2608900051 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 28522115 2608900051 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 28522115

マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)116 材質超硬 主要切断材料木材荒削り・モルタル、接着剤はがし 注文コード28522115 品番2608900051
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は刃幅・材質・主要切断材料など16種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。 材質超硬 質量(g)64 品名MAVZ116RT10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×110×10 刃幅(mm)116 主要切断材料木材荒削り・モルタル、接着剤はがし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29900438
2022-10-11
用途:
サッシガラスのコーキング除去

ガラス割替時にコーキングを除去しようと思い購入したが、意外にブレードが分厚く撓(しな)らないので、コーキング除去には不向きだった。厚みが記載されていないので写真だけで判断したのだが失敗した。パテ止めのガラス割替時に機会があれば使用してみようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする