彫刻刀収納キャンバスケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28522158 品番78704400
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高級帆布製の彫刻刀などの収納ケースです。厚みのあるしっかりとした生地で表と裏を合わせてしっかりと法制してます。
フラップがついているので彫刻刀などが抜け落ちないデザインです。
平紐がついていて丸めて収納。ワンランク上のケースをお求めの方には最適です。

寸法(縦×横)(mm)270×580 ポケット数14 グリーン 用途木彫、仏像彫刻、木工 材質高級帆布 寸法(mm)270×580 材質(本体)高級帆布 収納数約14本
注意
※画像の彫刻刀はイメージです、付属しません

商品説明動画

【国産帆布製で高級感バツグン】彫刻刀キャンバスケース(高級帆布製)のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする