TOTO
タンクレストイレ ネオレスト AS1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
パステルアイボリー
パステルピンク
ホワイトグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28522264
品番
CES9710#NW1
参考基準価格(税別)
¥409,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
シンプルでミニマムな佇まい。
日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
色
ホワイト
定格消費電力(W)
1279
電源コード(m)
1
排水方式
床
給水方式
壁床共通(隠ぺい)
凍結防止
一般地(流動方式兼用)
洗浄水量(L)
床排水:大3.8/小3.0
グリーン購入法
適合
排水芯(mm)
200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
386×702×512
洗浄方式
トルネード洗浄
関連資料:
(3.79MB)
(3.79MB)
注意
※パステルピンク・ホワイトグレーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
※ご注文前に『安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ』を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号等のご連絡をお願い致します。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。事前にトラック通行可能か、ご確認をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません