シールドレンズ付き遮熱ヘルメット

商品レビューを投稿する
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28522307 品番NO.397FSH-S-C
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
幅の広い特殊ハードコーディング加工シールドレンズ付き(帽体内に収納できます)
消臭加工材質を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
遮熱材を樹脂に練り込んだ材質を使用しています。
輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。

ヘルメット:白、ひさし:スモーク、シールド色:クリアー 材質帽体:ABS/ひさし、シールドレンズ:ポリカーボネート 用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 仕様クリアレンズ、スチロールライナー入り 質量(g)約538 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53〜62 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする