トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
かつお面
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28522359
品番
808-5
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
一本釣り漁で釣り針による事故対策として開発された大変特徴的な製品です。
様々な用途にお使い頂けます。
通気、視界を妨げずに大きな危険物から顔面全体を保護できます。
ステンレス網でとても丈夫です。
用途
一本釣り漁や釣り針による事故対策等
寸法(mm)
(ヒシ形)一辺20×H15×W30
質量(g)
190
寸法(高さH×幅W)(mm)
(シールド)140×380
材質(面体)
ステンレス網
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
黒色ステンレスネット平面カーブ