No.390F-OTSS ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28522429 No.390F-OTSS ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28522429 No.390F-OTSS ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28522429 No.390F-OTSS ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28522429 No.390F-OTSS ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28522429

ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28522429 品番No.390F-OTSS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。

ダークキャラメル(マット塗装)、スモーク 使用区分飛来・落下物・墜落時保護用 材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート 適合頭囲(cm)52〜63 用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 通気孔 ひもタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする