シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28522438 品番No.391F-S-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。

用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。 材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー・シールド)ポリカーボネート ダークキャラメル(マット塗装)、スモーク 質量(g)約544 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約33 適合頭囲(cm)52〜63 通気孔 ひもタイプ 使用区分飛来・落下物・墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする