- 特殊な空間設計マスク HADARIKI 30枚入 個包装 柳葉型 28522465

特殊な空間設計マスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード28522465 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊な空間設計マスク。
4層構造でウィルス飛沫、花粉99%カット。
高機能カットフィルターメルトブロー不織布。
息がしやすい立体構造、会話がしやすいメイクがつきにくい口元に空間をキープ!個包装。

材質本体/不織布(一層、四層)・メルトブロー不織布(二層、三層)・アルミバー、 耳ひも部/ウィリーゴム 形状柳葉型 シャロングレー 入数(枚)30 構造4層 包装形態個包装 本体サイズ(mm)81×205 対象ウイルス・花粉・風邪 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28522456
2026-01-13
用途:
介護・医療現場
医療・福祉・介護関連業

いつもこのマスクを愛用しています。
長い時間使用していても形が崩れる事無く、息もしやすく、違和感無くつけていられます。これからも使っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする