不織布3層サージカルマスク 日本製 50枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード28522499 品番HM-39940
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

JIS適合審査においてJIS T 9001 医療用マスク クラスU に適合と審査されました。
BFE(細菌ろ過効率) 98%、PFE(微粒子ろ過効率) 98%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 98%
耳にやさしい6mm幅の耳紐を採用しております。
オメガ型立体設計。
樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。
三層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。
マスク下部のAZEARTH のアルファベットが正しく読める面が外側です。

用途医療用、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン 形状プリーツ型 寸法(mm)95×175 サイズふつう 入数(枚)50 構造3層 生産国日本 対象ウイルス・風邪・花粉 ひもタイプ耳かけ
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※細かい粉じんや油などは浸透しますのでご注意ください。また、化学物質や有害物質への防護性能はありませんので、それらを取扱う作業には使用しないでください。
※万一、本製品の使用でかゆみなどの症状が発生した場合や、臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※可燃性のため、高熱・火気にご注意ください。
※本製品は1 回使い切りタイプです。洗濯はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28522499
2026-01-25
用途:
事務作業時
不動産業

つけ心地がとても良いです。もう少しお安ければ星5つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする