曜日別特売
44055 ヴァイカン ディッシュブラシ ハード Vikan(ヴァイカン) 28525430

製品画像

44055 ヴァイカン ディッシュブラシ ハード Vikan(ヴァイカン) 28525430
44055 ヴァイカン ディッシュブラシ ハード Vikan(ヴァイカン) 28525430
44055 ヴァイカン ディッシュブラシ ハード Vikan(ヴァイカン) 28525430
44055 ヴァイカン ディッシュブラシ ハード Vikan(ヴァイカン) 28525430

ヴァイカン ディッシュブラシ ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28525430品番44055
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル外形寸法(mm)275×25×35線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする