山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の ハンガーラック
tower タワー 差し込み サイドテーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28525536
品番
5121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
ソファやベッドに差し込んで使える便利なサイドテーブル。
スチールと天然木の天板を組み合わせた、モダンデザイン。
天板は、コーヒーカップやスマートフォンが置ける45×25cmサイズ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(kg)
4
色
ブラック
耐荷重(kg)
15(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×25×52