山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の ドアグッズ
山崎実業の ドアフック/ドアハンガー
tower タワー ドアハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28525545
品番
5171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ドアや折れ戸に簡単に取り付けできるドアハンガー。
ハンガーや帽子・バッグなどをサッと掛けることができます。
コンパクトなので、ドアに取り付けたままでも目立つことなく馴染みます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、フック:天然木(ラッカー塗装)
色
ホワイト
質量(g)
84
耐荷重(kg)
(フック1つあたり) 2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.5×9.8×18
内寸(cm)
(上フックの長さ) 5、(下フックの長さ) 3