キャスター付きケーブル収納ラック タワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28525588 品番 5403
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,119
販売価格(税別)
8,290

キャスター付きの大型ケーブル収納ラック。
かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類の収納に。
ラクに移動できるキャスター付き。

材質本体・蓋:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール・ナイロン樹脂 ホワイト 質量(g)4260 間口(mm)150 シリーズtower 耐荷重(kg)(中段棚) 約2、 (本体底面) 約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×40×34.5(キャスター含む) 内寸(cm)(中段棚) 幅5.3×奥行28×高さ14、(本体) 幅14.5×奥行39.5×高さ30.5(中段棚までの高さ16.8)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする