smart スマート 滑り止め付き ドアハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28525719 品番 5970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

部屋のドアやクローゼットの扉に掛けるだけで、洋服やカバンの一時置きができるドアフック。ハンガー部が長く省スペースな滑り止め付きドアハンガー。明日着ていく洋服やカバン、帽子などをトータルで準備しておけます。
先端部分は、帽子を掛けても落ちにくいシリコーン製。リビングに合うシンプルなデザイン。帰宅時についていたほこりや花粉を落とし、湿気や外気のニオイを飛ばすための一時置きにピッタリ。
【取り付け可能なドア・折れ戸】ドアの幅/製品の幅(約5cm)以上、ドアの厚さ/約2.5〜3.8cm以内、ドアと上部との隙間/約3mm以上。 ※製品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。

材質本体:スチール(粉体塗装)、フック先端部:シリコーン ホワイト 質量(g)160 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×16×15.5
注意
※製品をドアに設置した際、ドアの開閉は傷をつけないよう丁寧に行ってください。
※ドアの形状や設置した場所によっては、設置面のキズや破損の原因になることがあります。
※耐荷重は取り付ける場所の材質・形状・状態によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする