frame フレーム スリムコートハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28525746 品番 6146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

壁面に立て掛けて使用する、省スペースなコートハンガー。
バー先端にシリコーン製のフック付き。壁と床に設置する箇所にはすべり止めクッション付き。
スチームアイロン掛け可能。アイロン掛けの際には手前に引っ張らないよう注意すること。

材質本体:スチール(粉体塗装)、フック先端部品・クッション:シリコーン 質量(kg)1.35 ブラック 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×47×162 内寸(cm)(バー) 29.5、(先端部分) 7.5、(バーの高さ) 160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする