※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー ピンキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
6
4
6
毛丈(mm)
16
18
16
タイプ
長毛
中長毛
長毛
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
28525859
品番
116-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プレミアムピンキー仕様 !
幅広い粘度の塗材に対応!
弾力のある毛質で凹凸面にも対応し、耐久性良好
水系塗材に適しています
用途
一般・多用途・多量塗布
適合
溶剤:△(強溶剤:△、弱溶剤:△)、アクリル:◎
寸法(mm)
150
タイプ
長毛
毛丈(mm)
16
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
16
主な用途
一般・多用途・多量塗布
ローラーサイズ(inch)
6
適応下地
平坦面~凸凹面