※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の スモールローラー
スモールローラー イエロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
28525868
品番
115-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外装用のスモールローラー!
主にペイント用としてご使用いただけます。
エマルジョンペイント、油性塗料に最適です。
用途
ペイント用
適合
溶剤:〇(強溶剤:△、弱溶剤:〇)、アクリル:◎
寸法(mm)
100
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル+ポリエステル
芯径(mm)
16
主な用途
ペイント用
ローラーサイズ(inch)
4