※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の 専用ローラー
ワンタッチローラー バイオレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
28525938
品番
110-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
PP芯に高級品質の羊毛を使用したローラー!
外径が大きい為、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。
用途
一般・多用途
適合
溶剤:◎(強溶剤:〇、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
寸法(mm)
175
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
42
ローラーサイズ(inch)
7