※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
ワンタッチローラー バイオレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
9
7
9
タイプ
長毛
中毛
短毛
長毛
無泡
毛丈(mm)
23
13
6
23
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
28525990
品番
110-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
PP芯に高級品質の羊毛を使用したローラー!
外径が大きい為、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。
用途
粗面・多量塗布用
適合
溶剤:◎(強溶剤:〇、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
寸法(mm)
225
タイプ
長毛
毛丈(mm)
23
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
42
ローラーサイズ(inch)
9