※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の FRP用ローラー
脱泡ローラースパイラル型スペア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ローラーサイズ(inch)
2
注文コード
28526270
品番
160-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥713
販売価格(税別)
¥
648
バスケットに入れる
この商品は
ローラーサイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
豚毛を植毛したスパイラル型
積層・脱泡作業に欠かせないローラーです!
ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
用途
脱泡専用
寸法(mm)
50
タイプ
スペアーのみ
外径(Φmm)
18
毛材
豚毛
ローラーサイズ(inch)
2