※サンプル画像

160-28 脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業) 28526288 160-28 脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業) 28526288 160-28 脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業) 28526288

脱泡ローラースパイラル型スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ローラーサイズ(inch)4 注文コード28526288 品番160-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はローラーサイズなど19種類から選べます 他の種類を見る

豚毛を植毛したスパイラル型
積層・脱泡作業に欠かせないローラーです!
ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。

用途脱泡専用 寸法(mm)100 タイプスペアーのみ 外径(Φmm)18 毛材豚毛 ローラーサイズ(inch)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする