※サンプル画像

160-50 脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業) 28526315 160-50 脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業) 28526315 160-50 脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業) 28526315

脱泡ローラースパイラル型スペア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ローラーサイズ(inch)1 注文コード28526315 品番160-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はローラーサイズなど19種類から選べます 他の種類を見る

豚毛を植毛したスパイラル型
積層・脱泡作業に欠かせないローラーです!
ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。

用途脱泡専用 寸法(mm)25 タイプスペアーのみ 外径(Φmm)28 毛材豚毛 ローラーサイズ(inch)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする